マール社
バーニアノギスMarCal
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(mm)
0~300
0~300
0~200
最小表示(mm)
0.02
0.02
0.05
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06109219
品番
16GN 300
参考基準価格(税別)
¥23,880
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-7264
測定範囲(mm)
0~300
最小表示(mm)
0.02
ジョウ寸法(mm)
【外側】64、【内側】23
メーカー商品コード
4100652
セット内容
ネジサイズ表、ケース
デプスバー
有(長方形)
許容誤差
0.05mm