バーニアノギスMarCal

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
測定範囲(mm)0~200
最小表示(mm)0.05
内容量1個注文コード06109280品番16FN 200
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
トラスコ品番
113-5692
測定範囲(mm)
0~200
最小表示(mm)
0.05
ジョウ寸法(mm)
【外側】50、【内側】19
メーカー商品コード
4100421
セット内容
ネジサイズ表、ケース
デプスバー
有(長方形)
許容誤差
0.05mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする