てこ式ダイヤルゲージ(長測定子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06109289
品番
800SGL
参考基準価格(税別)¥17,590販売価格(税込)¥19,228
販売価格(税別)
¥17,480

固定用金具(シャンク)取り外し自由構造により、自在に位置の変更ができます。
内部軸部はすべて、耐摩耗仕様の人工宝石を採用しています。
振動防止構造です。

用途
金型業界全般に。
研究開発事業に。
トラスコ品番
835-3908
測定範囲(mm)
±0.25
測定力(N)
0.07
目盛仕様
0-25-0
最小表示(mm)
0.01
メーカー商品コード
4306250
文字盤寸法(mm)
Φ38
取付軸径(Φmm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする