インダストリーコーワ
配線ダクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・高さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
25
高さ(mm)
40
注文コード
06109359
品番
KD-24-20H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。(鉛化合物を含みません)
用途
電線の結束・保護。
トラスコ品番
310-0936
幅(mm)
25
高さ(mm)
40
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
長さ(mm)
2000
色
グレー
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません