配線ダクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
幅(mm)
40
高さ(mm)
60
注文コード
06109666
品番
KD-46-20H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

RoHS指令適合製品です。(鉛化合物を含みません)

用途
電線の結束・保護。
トラスコ品番
310-1002
幅(mm)
40
高さ(mm)
60
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
長さ(mm)
2000
色
グレー
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする