YAMASIN
グリーンレーザー墨出し器”GLZ-3-W”(縦:1方向・横:1方向)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06109691
品番
GLZ-3-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。
長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
付属品
単3電池×3個、ACアダプター、アルミケース、レーザーゴーグル
トラスコ品番
834-5535
セット内容
レーザー墨出器:GLZ-3、受光器:BBR-GLZ、専用エレベーター三脚
電源
単3電池×3個(付属)、ACアダプター(付属)
精度
±1mm/10m
保護等級
IP54
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
193
横(mm)
120
照射ライン
縦:1方向・横1:方向