ミエール水糸A型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色蛍光イエロー
内容量1個注文コード06109736品番4363
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
¥498

クルクル回る回転持ち手付きでスムーズな糸張りです。
長時間垂れにくい蛍光色ナイロン水糸です。
よく見える蛍光原着水糸です。

用途
土木、建築、一般測量用。
トラスコ品番
851-1621
色
蛍光イエロー
材質
糸:ナイロン
全長(mm)
115
糸の長さ(m)
270
線径(mm)
0.8
リール径(Φmm)
78
注意
※幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
※糸を手や歯で切るとけがをする恐れがあります。
※糸を火で切らないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする