CSO-U2 ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギ グリーンクロス 06110469 CSO-U2 ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギ グリーンクロス 06110469 CSO-U2 ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギ グリーンクロス 06110469 CSO-U2 ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギ グリーンクロス 06110469 CSO-U2 ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギ グリーンクロス 06110469 CSO-U2 ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギ グリーンクロス 06110469

ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06110469 品番 CSO-U2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギは昼間に目を引く大胆な色です。
夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。
別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。
表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。
表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 仕様反射 厚さ(mm)4 蛍光オレンジ 取付専用キャップ 縦(mm)500 横(mm)300 表示内容頭上注意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする