約3.6m×約5.4m ブルーシート#2200 澤商 06111730

約3.6m×約5.4m ブルーシート#2200 澤商 06111730
約3.6m×約5.4m ブルーシート#2200 澤商 06111730

ブルーシート#2200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
寸法(m)
約3.6×約5.4
注文コード
06111730
品番
約3.6m×約5.4m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

#3000よりも軽く、コストパフォーマンスに優れた扱いやすい中厚手のブルーシートです。
厚みもしっかりありますので建築・土木・農水産業他、雨除け野積みカバーや屋根補修用カバー、イベントやレジャー用シートなど様々な用途に使用できます。

用途
土木・建築現場、野積みカバー、アウトドアや災害対策など
質量(kg)
19.4
寸法(m)
約3.6×約5.4
仕様
ハトメ付き
色
ブルー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする