Miracast HDMI 4K 給電用ポート付 USB-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06112255 品番KD-268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

映像をミラーリングしながらPD充電ができる。USBメモリー対応。
USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
最大100WのPD充電対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せます。
USBメモリー内の映像をテレビに映すことができます。
スマートフォンからUSB-Aメモリーに動画/写真を保存できます。

本体質量(g)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180 最大解像度2160p 4K/60Hz 保証期間6ヶ月 ケーブル長(mm)本体:約50 動作温度(℃)環境:0〜35 保護著作権:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません インターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート
注意
※HDMIタイプAケーブルは付いておりません。
※USB-Type-Cケーブルや充電器は付属していません。
※USBメモリーは付属していません。
※USBメモリー内の映像や写真をみる場合は本製品をスマートフォンに接続して、スマートフォンのフォルダアプリなどからUSBメモリー内の映像や写真をスマートフォンに表示させる必要があります。
※Nintendo SwitchはUSBメモリー非対応です。
※対応スマートフォンはUSB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする