※本体画像

G250-PLG 計測震度計G250 処理部 明星電気 06112307 G250-PLG 計測震度計G250 処理部 明星電気 06112307 G250-PLG 計測震度計G250 処理部 明星電気 06112307 G250-PLG 計測震度計G250 処理部 明星電気 06112307 G250-PLG 計測震度計G250 処理部 明星電気 06112307

計測震度計G250 処理部

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06112307 品番G250-PLG
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。
日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。
算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。
停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。
様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。
気象庁検定取得対応品。

用途地震観測および機器設備の制御。 仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく 質量(kg)約7 表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135 印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能 通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力) 環境温度範囲(℃)-10 〜+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
注意
※計測震度計G250シリーズは、別途、計測部と中継アレスタボックスの購入が必要です。
※気象庁検定取得のためには、計測部と同時に購入してください。
※ (別々に購入された場合は、気象庁検定取得不可となります)
※自動時刻校正のためには、GPSタイムレシーバ設置またはNTPサーバとの連動が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする