※寸法図(1)
明星電気
明星電気の 避難用品
明星電気の その他避難用品
中継アレスタボックス
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06112325
品番
G250-D1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
計測部付属のケーブルと施設内に敷設されているケーブルを接続するための中継BOXです。
用途
計測部と処理部を接続する中継端子
仕様
ケーブル(処理部間):CPEV-S 0.9Φ×5P(最長200m)
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約W180×H100×D120
保護装置
専用アレスタ基板内蔵ケーブル
環境温度範囲(℃)
-20 〜+50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません