※本体画像

S401-PSC 制御用地震計 明星電気 06112341 S401-PSC 制御用地震計 明星電気 06112341

制御用地震計

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06112341 品番S401-PSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止等を制御します。高機能でありながら、
低価格化と機器構成・設置性・操作性のシンプル化を追求し、オールインワンユニットを実現しました。

用途地震発生時の機器設備の緊急停止や配管の遮断等の制御。 付属品ACアダプタ、簡易取付金具、PCポップアップ報知用アラートソフト(CF内格納) 仕様●接点出力:接点数:4点独立型、接点4つ目は、本体障害情報出力として、また、ソフトウェアによりb接点動作にして使用可能、負荷容量:ACDC60V/0.5A、ON抵抗 2Ω●時計:時刻校正:NTPおよび手動校正(telnet, 本体ボタン操作による)、内部時計精度 5±23ppm(=日差0.432秒) 質量(kg)約1以下(ACアダプタ, その他コネクタ含まず) 電源(V)電圧AC90〜 264 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、DC12(DC11.8〜 22※(DC電源使用時) 表示表示器:有機EL 表示内容:演算結果・設定内容・メンテナンスメニュー、文字数・サイズ 16文字2段 1文字2.95×5.55mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W245×H105×D60(突起部含まず) センサー形式:静電容量式、成分:3軸(X,Y,Z)、測定レンジ:±2Gまたは±6G(ただし重力のかかる軸は±1Gまたは±5G)、測定精度:測定値±10%以下 インターフェースLAN:10/100Base-T×2ポート(うち1つはメーカーメンテナンス用) 環境温度範囲(℃)動作範囲 -10〜+50、動作湿度範囲 90%RH以下(ただし結露なきこと)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする