ハードウェアキャリブレーション対応の映像制作向けモニター
31.5インチ、ノングレア、IPSパネル、4K(3840 x 2160)解像度
HDR10、HLG、VESA DisplayHDR 600対応
出荷時別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)
Display P3/DCI-P3 99%、Rec. 709 100%、sRGB 100%カバー
16-bit 3D LUTによる高精度な色補正
暗部起点のガンマ補正
Calman VERIFIED、Calman READY認証を取得済み
GamutDuoモードで2種のカラーモードを画面分割表示
Shadow Checkモードで暗部を確認しやすく表示
Area Zoom機能で細部を確認しやすく拡大表示
Marker機能で出力デバイスアスペクト比の見え方を確認
環境光の影響を抑える遮光フード(マグネット式)付属
ワイヤレスコントローラー Hotkey Puck G4と前面ボタンで簡単設定変更
ESS DAC搭載の高音質ヘッドホンジャック
KVM機能搭載で2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能
M-bookモードで、接続したMacBookのモデルを自動認識し近い色味を表示
MAモニターの輝度や音量の調整をAppleキーボードと連動
MAモニターとMacBookの 輝度の連動
Thunderbolt 4接続に対応し、ケーブル一本で96W給電まで可能
デイジーチェーン対応