212105 ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所 06112377 212105 ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所 06112377 212105 ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa 報商製作所 06112377

ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06112377 品番 212105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。

用途災害時の生活用水送水に。 仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 ライトブルー 長さ(m)10 内径(Φmm)38〜41 規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 使用圧力(MPa)1.3 金具アルミ製町野式 使用流体 特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする