206227 ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所 06112490 206227 ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所 06112490 206227 ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具 報商製作所 06112490

ライトブルーホース(散水用ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)20 仕様綾織・一重巻き・町野式金具銅線巻き 注文コード06112490 品番206227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さ・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。

用途グランドや農作物の散水用に。 仕様綾織・一重巻き・町野式金具銅線巻き その他散水用につき消防未検定品 材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂 長さ(m)20 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式 梱包数1 使用流体 特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする