314006 スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所 06113041 314006 スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所 06113041 314006 スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所 06113041 314006 スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所 06113041

スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径65 金具アルミ製町野式 注文コード06113041 品番314006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び径・金具など5種類から選べます 他の種類を見る

スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。

用途屋外消火栓に。 仕様●綾織・二重巻き・町野式金具リング加締め●形式番号:H1024FC02A●最大梱包本数:2 その他日本消防検定協会[型式承認品] 長さ(m)20 呼び径65 使用圧力(MPa)1.3 金具アルミ製町野式
注意
※日本消防検定協会による認定評価検査日程により欠品状況あり。受注生産のためご注文の際に納期はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする