RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
不等リード菊馬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06113165
品番
JE410-4SS19025:KM65
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ロー付、不等リード4枚刃
用途
不等リードで防振効果あり
材質
鋳物用 KM65
刃数
4
全長(mm)
105
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
外径公差(mm)
+0.05〜0
注意
※超硬ロー付