RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
不等リード菊馬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06113436
品番
JE410-6SS43050:KM65
参考基準価格(税別)
¥101,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ロー付、不等リード6枚刃
用途
不等リードで防振効果あり
材質
鋳物用 KM65
刃数
6
全長(mm)
155
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
43
外径公差(mm)
+0.05〜0
注意
※超硬ロー付