不等リード菊馬エンドミルロング刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06113996 品番 JE410-4SSL28060:KM65
参考基準価格(税別)¥102,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ロー付、不等リードロング刃

用途不等リードロング刃 材質鋳物用 KM65 刃数4 全長(mm)165 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)28 外径公差(mm)+0.05〜0
注意
※超硬ロー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする