RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
不等リード菊馬エンドミルロング刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06114057
品番
JE410-4SSL32060:KM65
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ロー付、不等リードロング刃
用途
不等リードロング刃
材質
鋳物用 KM65
刃数
4
全長(mm)
165
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
外径公差(mm)
+0.05〜0
注意
※超硬ロー付