- 仕様
- ●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:15.0kWh●パネル方式:IPS方式(FFS)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20~60°※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上20°は安定した設置が可能な下限、60°はスタンドを最も開いた時でのチルト角となります。●国際エネルギースター:登録●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約226(H)?359(W)?16(D)mm※突起部除く●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
- ピッチ
- 0.17925(H)×0.17925(V)mm
- 寸法
- 15.6型
- 消費電力(W)
- 通常使用時(オンモード):4.7
- 電源
- USB Type-Cより電源供給
- 適合規格
- VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)
- 本体質量(g)
- 790
- 表面処理
- ノングレア
- 入力信号
- HDMI、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)※下側USB Type-CポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)
- 最大消費電力(W)
- 8,8(最大)
- コントラスト比
- 1000:1
- 輝度
- 300cd/m2
- 表示色
- 1677万色
- 解像度
- HDTV(1920×1080)
- 視野角
- 上下:178° 左右:178°
- 走査周波数(水平)
- 31-68
- 走査周波数(垂直)
- 59-61
- ケーブル
- USBケーブル(1.0m、C-C USB 3.2 Gen 1、ブラック)、変換アダプター(Type-C オス-AメスUSB 2.0)、キャリングケース、必ずお読みください、付属品一覧
- 入力端子
- HDMI、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)※下側USB Type-CポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)
- スピーカー
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 待機時消費電力(W)
- 待機時:0.1
- USB
- USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2※下側USB Type-CポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)