RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
スロッチングエンドミルS軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06114416
品番
ZM460-SL-S090
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
超硬スロッチングエンドミル
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質
超硬 HTi20
刃数
2
全長(mm)
66
刃長(mm)
11
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
外径公差(mm)
+0/-0.05
注意
※超硬ロー付