曜日別特売
TNGA160404-DIA DX160 チップ TNGA-DIA タンガロイ 06115934

チップ TNGA-DIA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質DX160
内容量1個注文コード06115934品番TNGA160404-DIA DX160
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

(材質)セラミックスや超硬合金の半焼結品、石材、非鉄金属建材の切削に良好。
粗粒と微粒ダイヤモンドの混合焼結体。
被研削性がDX180よりもすぐれる。

用途
仕上~中切削
寸法d(Φmm)9.525寸法rc(mm)0.4寸法s(mm)4.76内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.025形状正三角形60°材質DX160コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の形状円筒穴種別ポジ内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025粒径(μm)28硬さ(Hv)11000強度(GPa)1.6適合ホルダA・D・P・M・E・W形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする