サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光源色・調光の可否
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
100
光源色
白色
注文コード
06116018
品番
XD902024R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
Φ112
質量(kg)
0.6
色
マットブラック
電圧
100-242V
仕様
電源装置:別売
カバー
アクリル(透明)
種類
高演色LED
深さ(mm)
埋込:122
色温度
4000K
光源色
白色
光源寿命
40,000時間
配光角度(°)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売電源装置:XA 432 002P(C2500PWM)・XA 432 002BC(C2500Bluetooth)・XA 432 001P(C1950PWM)、別売電源装置:XA 432 001F(C1950非調光),XA 432 002(C2500非調光)
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
LED交換
不可
取付必要高(mm)
125
取付可能天井厚(mm)
5-25mm
反射板
アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
注意
※断熱施工不可