曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
取付可能天井厚(mm)
5-25mm
内容量
1個
注意
※断熱施工不可
全107種類を絞り込む
色
幅(mm)
材質
質量(kg)
107種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
色
電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06115966XD457154RアルミΦ1140.5ブラック100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116149XD457156RアルミΦ1140.5オフホワイト100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥14,300
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116280XD457164RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116298XD457171RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116402XD457157RアルミΦ1140.5オフホワイト100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥14,300
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116438XD457176RアルミΦ1700.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥19,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116481XD457182RアルミΦ1700.5オフホワイト100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥16,300
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116499XD457162RアルミΦ1140.5ブラック100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥14,300
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116578XD457144RアルミΦ1140.5ブラック100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116727XD457185RアルミΦ1700.5オフホワイト100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116946XD457158RアルミΦ1140.5オフホワイト100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥14,300
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116962XD457155RアルミΦ1140.5ブラック100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117041XD457175RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥14,300
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117111XD457166RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117330XD457168RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117436XD457146RアルミΦ1140.5ブラック100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117452XD457165RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117601XD457173RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥14,300
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117716XD457161RアルミΦ1140.5ブラック100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥14,300
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117732XD457163RアルミΦ1140.5ブラック100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥14,300
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117881XD457183RアルミΦ1700.5オフホワイト100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥16,300
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117908XD401386RアルミダイカストΦ1600.9オフホワイト100-242V
¥26,300
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
06118039XD457184RアルミΦ1700.5オフホワイト100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118118XD457140RアルミΦ1140.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118371XD457150RアルミΦ1140.5オフホワイト100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118450XD457142RアルミΦ1140.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118538XD457169RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118581XD457177RアルミΦ1700.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥19,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118626XD457141RアルミΦ1140.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118818XD457172RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥14,300
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118852XD457170RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119046XD457174RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥14,300
¥8,498
¥9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
06119229XD401388RアルミダイカストΦ1600.9オフホワイト100-242V
¥26,300
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
06119439XD457178RアルミΦ1700.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥19,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119448XD457159RアルミΦ1140.5オフホワイト100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥14,300
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119482XD457167RアルミΦ1480.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119606XD457153RアルミΦ1140.5ブラック100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
06119762XD457152RアルミΦ1140.5ブラック100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119807XD457187RアルミΦ1700.5オフホワイト100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120017XD457180RアルミΦ1700.5オフホワイト100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥16,300
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120078XD457181RアルミΦ1700.5オフホワイト100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥16,300
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120112XD457179RアルミΦ1700.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥19,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120297XD401385RアルミダイカストΦ1600.9オフホワイト100-242V
¥26,300
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
06120322XD457148RアルミΦ1140.5オフホワイト100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
¥15,300
¥9,098
¥10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120471XD457143RアルミΦ1140.5オフホワイト100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120516XD457147RアルミΦ1140.5ブラック100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120602XD457145RアルミΦ1140.5ブラック100-242V,21VA/22VA/22VA(100V/200V/242V)
¥18,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120830XD401182RアルミダイカストΦ1350.7オフホワイト100-242V
¥24,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116009XD902007RアルミダイカストΦ1120.6オフホワイト100-242V
¥20,300
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
06116018XD902024RアルミダイカストΦ1120.6マットブラック100-242V
¥20,300
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする