タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TPGW-DIA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06116537
品番
TPGW090202-DIA DX140
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
(材質)非鉄金属、非金属材料の切削加工用。
中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。
適度の耐摩耗性と被研削性を兼ねそなえる。
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
DX140
内接円直径(Φmm)
5.56
用途
非鉄金属
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ダイヤモンド含有量(VOL%)
91
粒径(μm)
12.5
硬さ(Hv)
10000
強度(GPa)
1.7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります