サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適用畳数・エネルギー消費効率
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適用畳数
~6畳
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.7
注文コード
06116596
品番
OL291763NGR
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
虫が入りにくい
材質
アクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(マットホワイト色)
幅(mm)
Φ610
質量(kg)
3.5
電圧
29VA(100V)
高さ(mm)
139
仕様
調光器:不可
区分
省エネ法:I
タイプ
クイックA
種類
高演色LED・リモコン付
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
色温度
5000K
定格消費電力
28 W
グローブ種別
グローブ回転A
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.7
光源寿命
40,000時間
リモコン
付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3380
調光率(%)
100-1
適用畳数
~6畳
LED交換
不可