LEDシーリング

LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)

虫が入りにくい

仕様
調光器:不可
区分
省エネ法:I
タイプ
クイックA
種類
高演色LED・リモコン付
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
色温度
5000K
グローブ種別
グローブ回転A
光源色
昼白色
光源寿命
40,000時間
リモコン
付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
100-1
LED交換
不可
内容量
1個
22件中 1~22件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
電圧
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06116036OL291766NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(チャコールグレー色)Φ6103.534VA(100V)139
¥60,800
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116070OL291782NGRアクリル(ダークスモーク色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.734VA(100V)107
¥48,000
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116332OL291795NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調ホワイト色)Φ5702.729VA(100V)99
¥63,800
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116596OL291763NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(マットホワイト色)Φ6103.529VA(100V)139
¥58,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116858OL291790NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(チャコールグレー色・サテンゴールド色)Φ5602.634VA(100V)107
¥52,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116971OL291807NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(ライトグレー色)Φ529229VA(100V)107
¥38,500
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117470OL291791NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(チャコールグレー色・サテンゴールド色)Φ5602.629VA(100V)107
¥50,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117689OL291794NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調ホワイト色)Φ5702.734VA(100V)99
¥65,800
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117786OL291779NGRアクリル(スモークブラウン色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.729VA(100V)107
¥46,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117969OL291783NGRアクリル(ダークスモーク色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.729VA(100V)107
¥46,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118757OL291787NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(マットホワイト色・サテンゴールド色)Φ5602.629VA(100V)107
¥50,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118800OL291778NGRアクリル(スモークブラウン色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.734VA(100V)107
¥48,000
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119037OL291759NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(赤茶色)Φ6103.529VA(100V)139
¥58,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119290OL291786NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(マットホワイト色・サテンゴールド色)Φ5602.634VA(100V)107
¥52,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119412OL291806NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(ライトグレー色)Φ529234VA(100V)107
¥40,500
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119631OL291798NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調グレージュ色)Φ5702.734VA(100V)99
¥65,800
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119667OL291771NGRアクリル(透明・乳白色プリント),ファインアクリルΦ5472.229VA(100V)115
¥53,800
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119710OL291775NGRアクリル(透明・乳白色プリント),ファインアクリルΦ5472.229VA(100V)115
¥53,800
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119877OL291762NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(マットホワイト色)Φ6103.534VA(100V)139
¥60,800
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120042OL291767NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(チャコールグレー色)Φ6103.529VA(100V)139
¥58,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120690OL291799NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調グレージュ色)Φ5702.729VA(100V)99
¥63,800
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120726OL291758NGRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(赤茶色)Φ6103.534VA(100V)139
¥60,800
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする