サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適用畳数・エネルギー消費効率
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適用畳数
~10畳
エネルギー消費効率(Lm/W)
103
注文コード
06116831
品番
OL291773BR
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
虫が入りにくい
材質
アクリル(透明・乳白色プリント),ファインアクリル
幅(mm)
Φ547
質量(kg)
2.2
電圧
43VA(100V)
高さ(mm)
115
仕様
コントローラー:別売、調光器:不可
区分
省エネ法:I
タイプ
クイックA
種類
高演色LED
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度
2700~6500K
定格消費電力
42 W
グローブ種別
グローブ回転A
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103
光源寿命
40,000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 914・RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
4330
調光率(%)
100-1・調色
枠
アクリル(透明・グレー色プリント)
適用畳数
~10畳
LED交換
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※定格光束は白色時の値