LEDシーリング

LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)

虫が入りにくい

仕様
コントローラー:別売、調光器:不可
区分
省エネ法:I
タイプ
クイックA
種類
高演色LED
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度
2700~6500K
グローブ種別
グローブ回転A
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40,000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
100-1・調色
LED交換
不可
内容量
1個
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※定格光束は白色時の値
41件中 1~41件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
電圧
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06116061OL291793BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調ホワイト色)Φ5702.743VA(100V)99
¥63,800
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116210OL291790BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(チャコールグレー色・サテンゴールド色)Φ5602.637VA(100V)107
¥45,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116666OL291785BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(マットホワイト色・サテンゴールド色)Φ5602.643VA(100V)107
¥50,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116788OL291777BRアクリル(スモークブラウン色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.743VA(100V)107
¥46,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116831OL291773BRアクリル(透明・乳白色プリント),ファインアクリルΦ5472.243VA(100V)115
¥53,800
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06116919OL291805BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(ライトグレー色)Φ529243VA(100V)107
¥37,500
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117050OL291757BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(赤茶色)Φ6103.543VA(100V)139
¥58,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117208OL291784BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(マットホワイト色・サテンゴールド色)Φ5602.648VA(100V)107
¥55,000
¥30,980
¥34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117321OL291762BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(マットホワイト色)Φ6103.537VA(100V)139
¥53,800
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06117662OL291756BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(赤茶色)Φ6103.548VA(100V)139
¥63,800
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118161OL291806BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(ライトグレー色)Φ529237VA(100V)107
¥33,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118380OL291767BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(チャコールグレー色)Φ6103.531VA(100V)139
¥51,800
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118389OL291798BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調グレージュ色)Φ5702.737VA(100V)99
¥58,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118486OL291763BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(マットホワイト色)Φ6103.531VA(100V)139
¥51,800
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118556OL291780BRアクリル(ダークスモーク色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.748VA(100V)107
¥51,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118651OL291804BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(ライトグレー色)Φ529248VA(100V)107
¥41,500
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118660OL291787BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(マットホワイト色・サテンゴールド色)Φ5602.631VA(100V)107
¥43,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118730OL291789BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(チャコールグレー色・サテンゴールド色)Φ5602.643VA(100V)107
¥50,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118949OL291781BRアクリル(ダークスモーク色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.743VA(100V)107
¥46,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06118967OL291788BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(チャコールグレー色・サテンゴールド色)Φ5602.648VA(100V)107
¥55,000
¥30,980
¥34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119062OL291764BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(チャコールグレー色)Φ6103.548VA(100V)139
¥63,800
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119080OL291776BRアクリル(スモークブラウン色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.748VA(100V)107
¥51,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119272OL291799BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調グレージュ色)Φ5702.731VA(100V)99
¥56,800
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119351OL291786BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(マットホワイト色・サテンゴールド色)Φ5602.637VA(100V)107
¥45,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119491OL291759BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(赤茶色)Φ6103.531VA(100V)139
¥51,800
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119536OL291791BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(チャコールグレー色・サテンゴールド色)Φ5602.631VA(100V)107
¥43,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119579OL291794BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調ホワイト色)Φ5702.737VA(100V)99
¥58,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119771OL291779BRアクリル(スモークブラウン色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.731VA(100V)107
¥39,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119886OL291760BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(マットホワイト色)Φ6103.548VA(100V)139
¥63,800
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06119920OL291758BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(赤茶色)Φ6103.537VA(100V)139
¥53,800
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120096OL291761BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(マットホワイト色)Φ6103.543VA(100V)139
¥58,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120130OL291766BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(チャコールグレー色)Φ6103.537VA(100V)139
¥53,800
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120166OL291765BRアクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(チャコールグレー色)Φ6103.543VA(100V)139
¥58,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120261OL291792BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調ホワイト色)Φ5702.748VA(100V)99
¥68,800
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120340OL291778BRアクリル(スモークブラウン色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.737VA(100V)107
¥41,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120446OL291796BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調グレージュ色)Φ5702.748VA(100V)99
¥68,800
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120489OL291797BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調グレージュ色)Φ5702.743VA(100V)99
¥63,800
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120559OL291807BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(ライトグレー色)Φ529231VA(100V)107
¥31,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120586OL291795BRアクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(石目調ホワイト色)Φ5702.731VA(100V)99
¥56,800
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120717OL291783BRアクリル(ダークスモーク色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.731VA(100V)107
¥39,000
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06120778OL291782BRアクリル(ダークスモーク色),アクリル(乳白),ファインアクリルΦ5602.737VA(100V)107
¥41,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする