RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06116945
品番
JE400-4SS1304:R78
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途
鋳鉄・FCD等
材質
鋳物用 R78
刃数
4
全長(mm)
85
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
13
外径公差(mm)
+0.05〜0
注意
※超硬ロー付