サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光源色・調光の可否
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
100
光源色
昼白色
調光の可否
非調光
注文コード
06116962
品番
XD457155R
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
材質
アルミ
幅(mm)
Φ114
質量(kg)
0.5
色
ブラック
電圧
100-242V,17VA/18VA/20VA(100V/200V/242V)
仕様
調光器:不可
形状
浅型
カバー
樹脂(乳白)
タイプ
配光:未対応
種類
高演色LED
深さ(mm)
埋込:88
色温度
5000K
定格消費電力
16.1 W
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.7
光源寿命
50,000時間
傾斜角度(°)
55
配光角度(°)
85
明るさ
FHT32W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(lm)
1220
調光の可否
非調光
LED交換
不可
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5-25mm
注意
※断熱施工不可