OL291757BR LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 06117050

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適用畳数
~10畳
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.2
注文コード
06117050
品番
OL291757BR
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

虫が入りにくい

材質
アクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(赤茶色)
幅(mm)
Φ610
質量(kg)
3.5
電圧
43VA(100V)
高さ(mm)
139
仕様
コントローラー:別売、調光器:不可
区分
省エネ法:I
タイプ
クイックA
種類
高演色LED
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度
2700~6500K
定格消費電力
42 W
グローブ種別
グローブ回転A
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.2
光源寿命
40,000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売コネクテッドスイッチ:LC 616A・LC 617A・LC 618A・LC 619A・LC 620A・LC 621A・LC 622A・LC 623A・LC 624A・LC 625A・LC 626A・LC 627A・LC 628A・LC 629A・LC 631A、別売リモコン:RC 914・RC 911A・RC 913A・RC 917A・RC 919A・RC 921A・RC 924A、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
4590
調光率(%)
100-1・調色
適用畳数
~10畳
LED交換
不可
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※定格光束は白色時の値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする