RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06117810
品番
JE400-6SS7006J:R78
参考基準価格(税別)
¥202,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途
鋳鉄・FCD等
材質
鋳物用 R78
刃数
6
全長(mm)
200
刃長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
70
外径公差(mm)
+0.05〜0
注意
※超硬ロー付