サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光源色・調光の可否
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
150
光源色
昼白色
注文コード
06117908
品番
XD401386R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
Φ160
質量(kg)
0.9
色
オフホワイト
電圧
100-242V
仕様
電源装置:別売
タイプ
LED一体型
種類
高演色LED・ユニバーサル
深さ(mm)
埋込:169
色温度
5000K
光源色
昼白色
光源寿命
40,000時間
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売電源装置:XA 431 101P(C3500PWM)、別売電源装置:XA 431 101F(C3500非調光),XA 431 201F(C2750非調光)
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
150
LED交換
不可
取付必要高(mm)
170
取付可能天井厚(mm)
5-25mm
注意
※断熱施工不可