切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
仕様(材質の特長)鋼加工用PVD材種、(ブレーカ)PM形 中切削用ブレーカ付き
適合旋削加工用M級ポジチップ 逃げ角11°
トラスコ品番348-9337
材質GH730
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応