RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
不等リード菊馬エンドミルロングシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06118230
品番
JE410-4S-LS20250:KM65
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ロー付、不等リードロングシャンク
用途
ロングシャンクタイプ
材質
鋳物用 KM65
刃数
4
全長(mm)
250
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
外径公差(mm)
+0.05〜0
注意
※超硬ロー付