曜日別特売
OL291787NGR LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 06118757

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適用畳数
~6畳
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
注文コード
06118757
品番
OL291787NGR
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

虫が入りにくい

材質
アクリル(乳白),ファインアクリル,樹脂(マットホワイト色・サテンゴールド色)
幅(mm)
Φ560
質量(kg)
2.6
電圧
29VA(100V)
高さ(mm)
107
仕様
調光器:不可
区分
省エネ法:I
タイプ
クイックA
種類
高演色LED・リモコン付
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
色温度
5000K
定格消費電力
28 W
グローブ種別
グローブ回転A
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
光源寿命
40,000時間
傾斜角度(°)
45
リモコン
付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3150
調光率(%)
100-1
適用畳数
~6畳
LED交換
不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする