曜日別特売
XD457174R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 06119046

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライトXD457174R

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は埋込穴・光源色・調光の可否など107種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
125
光源色
白色
調光の可否
非調光
注文コード
06119046
品番
XD457174R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
材質
アルミ
幅(mm)
Φ148
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
電圧
100-242V,14VA/14VA/15VA(100V/200V/242V)
仕様
調光器:不可
形状
浅型
カバー
樹脂(乳白)
タイプ
配光:未対応
種類
高演色LED
深さ(mm)
埋込:71
色温度
4000K
定格消費電力
13 W
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.3
光源寿命
50,000時間
傾斜角度(°)
55
配光角度(°)
93
明るさ
FHT24W相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
125
定格光束(lm)
1343
調光の可否
非調光
LED交換
不可
取付必要高(mm)
75
取付可能天井厚(mm)
5-25mm
注意
※断熱施工不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする