曜日別特売
OL291762NGR LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 06119877

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適用畳数
~8畳
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.3
注文コード
06119877
品番
OL291762NGR
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

虫が入りにくい

材質
アクリル(乳白),ファインアクリル,鋼(マットホワイト色)
幅(mm)
Φ610
質量(kg)
3.5
電圧
34VA(100V)
高さ(mm)
139
仕様
調光器:不可
区分
省エネ法:I
タイプ
クイックA
種類
高演色LED・リモコン付
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
色温度
5000K
定格消費電力
33 W
グローブ種別
グローブ回転A
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.3
光源寿命
40,000時間
リモコン
付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3940
調光率(%)
100-1
適用畳数
~8畳
LED交換
不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする