RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06120129
品番
JE400-4NL18060:R70
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途
合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質
鋼用 R70
刃数
4
全長(mm)
140
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
18
外径公差(mm)
+0.05〜0
注意
※超硬ロー付