曜日別特売
XD401182R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 06120830

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光源色・調光の可否など107種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
125
光源色
白色
注文コード
06120830
品番
XD401182R
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
Φ135
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト
電圧
100-242V
仕様
電源装置:別売
種類
高演色LED
深さ(mm)
埋込:173
色温度
4000K
光源色
白色
光源寿命
40,000時間
配光角度(°)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
別売電源装置:XA 431 101P(C3500PWM)、別売電源装置:XA 431 101F(C3500非調光),XA 431 201F(C2750非調光)
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
125
LED交換
不可
取付必要高(mm)
175
取付可能天井厚(mm)
5-25mm
注意
※断熱施工不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする