306-H 溶着用ヒーター HAKKO(白光) 06122322 306-H 溶着用ヒーター HAKKO(白光) 06122322 306-H 溶着用ヒーター HAKKO(白光) 06122322 306-H 溶着用ヒーター HAKKO(白光) 06122322

溶着用ヒーター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード06122322 品番306-H
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥680
販売価格(税別)
618

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1〜2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。

適合卓上シーラー:No.306、FV802-01 タイプ溶着用ヒーター トラスコ品番223-7261 適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01 質量(g)5 シール長さ(mm)213 シール幅(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06122322
2019-01-23
用途:
パウチの様溶着に使用

もう少し楽に交換ができると更に使い勝手が良くなるのではと感じました。

対象商品:
06122322
2014-06-16
用途:
シーラの修理

両端ともR圧着端子で加工されている為簡単にはめるだけで交換出来ます、短時間で修理が出来ました。参考ですが溶着ヒータを交換する時は上に掛けるテフロンテープも新品に交換したほうが良いですよ・・・! 融着したポリエチレン袋が器具に張り付かなくなり作業率UPします。

対象商品:
06122322
2016-05-24
用途:
メルター・シーラー HAKKO SEALER (307)を手に入れてメンテナンスに使用しました。

とても古いメルター・シーラー HAKKO SEALER (307)を手に入れてメンテナンスに使用しました。新品同様に戻りました。

対象商品:
06122322
2013-10-19
用途:
商品の包装作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

可も無く不可も無く、たまに断線します。
消耗品と考えれば問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする