曜日別特売

LEDキッチンライト直管20形昼白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06123000
品番
PDG4000N
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

プルスイッチ付
コンセント付〔1000Wまで〕
20形直管蛍光灯1灯器具相当
ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。
パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)
調光操作不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする