曜日別特売
72979 G-FORCE SS WINS(ウィンズ) 06123192

G-FORCE SS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷代引不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06123192
品番
72979
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

インナーバイザー付きヘルメットでは最軽量クラスの1,470g(±50g)。街乗りはもちろん、長時間のライディング時にかかるライダーへの負担を大幅に軽減します。ドライファイバーシェルは、ドライカーボンモデルと同じ製法で作られた、安全性を損なうことなく軽量化させたシェルです。エアロ形状に設計されているため、走行中の空気の流れを滑らかにし、風による押し込みや浮き上がりを軽減します。ベンチレーションの開閉は2段階調整が可能です。ヘルメット内部の空気の流れを整えるチンカーテン・ノーズガードが標準装備!ダブルバイザー側面のレバーをスライドさせるだけですばやくインナーバイザーを出し入れ。シールドがワイドビュー設計なのでフルフェイスでも視界が広くストレスを軽減しています。内装パッドはすべて洗えるのでいつでも清潔に使えます。高い機密性と静粛性、シールドギアに採用されたデュアル・アクション・クロージングは5段階でシールドを開閉します。特にわずかな開き・微解放を実現した4段目のギアから最終の5段目のギアで完全密閉。メガネ着用の方、愛用のサングラスを併用したい方のためにチークパッド上端部のメガネのツルがあたる部分をスポンジの形状で空間に余裕を持たせることで、メガネのツルによる圧迫を軽減しました。ユーザー登録でFOGWIN(F02)と引換。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする