曜日別特売

Bullet

商品レビューを投稿する
10日以内出荷代引不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06123228
品番
72627
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

ネオクラシックヘルメットにMFJ公認・先進機能を搭載。ドライファイバーシェルは、ドライカーボンモデルと同じ製法で作られた、安全性を損なうことなく軽量化させたシェルです。シンプルなビス止めに見えて本格的なデュアルアクションシールド。頭部ベンチレーションはスライドスイッチで開閉。脱着式のエアインテークは、スポンジを取り付けることで風の流入量を調整できます。エマージェンシーリリースシステムは、緊急時に第三者がヘルメットを取り外せます。インカム対応のスピーカーホール搭載。配線専用の溝もありインカムをスッキリと設置できます。内装パッドはすべて洗えるのでいつでも清潔に使えます。メガネ、サングラスのツルによる圧迫を軽減!チークパッド上端部のメガネのツルがあたる部分をスポンジの形状で空間に余裕を持たせることで、メガネのツルによる圧迫を軽減しました。ユーザー登録で超撥水フィルム「リペルテック」が引換(R02:2Dワイド)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする