RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06123331
品番
ZM470-SLL-S22160
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質
超硬 HTi10
刃数
2
全長(mm)
240
刃長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
22
首下長(mm)
160
外径公差(mm)
+0/-0.02
注意
※超硬ロー付