PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の コンベックス・巻尺・距離測定
PROMOTE(プロモート)の コンベックス
PROMOTE(プロモート)の ロック付コンベックス
巻尺(グラスファイバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06123787
品番
PMJ-30G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
巻尺30M(グラスファイバー)は、使い勝手の良いリールタイプの巻尺です。グラスファイバー製テープで耐久性抜群です。
用途
測定に。
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
30
精度
±(1.2+0.82L)mm L=測定距離(m)
目盛(mm)
【表面】2【裏面】10
テープ厚さ(mm)
約0.5
材質(テープ)
グラスファイバー
標準張力(N)
20(20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません