2000 キスター パイロットジャンパー コーコス信岡 06123887 2000 キスター パイロットジャンパー コーコス信岡 06123887 2000 キスター パイロットジャンパー コーコス信岡 06123887 2000 キスター パイロットジャンパー コーコス信岡 06123887

キスター パイロットジャンパー

(3件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード06123887 品番2000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

冬の定番防寒。裏にボアがあり温かい。
作業服BF-500シリーズとコーディネートできます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
(表)ナイロン100
(裏)アクリル100
サイズL ネイビー 対応シーズン秋冬 中綿(g/m2)(身頃)約760 仕様内ポケット 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)122 胸廻(cm)122 着丈(cm)65 機能防寒 裄丈(cm)87 生地(表)ツイル(裏)タフトボア 生地性能はっ水加工 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06123887 2000 08532291 #98070 防寒パイロットジャンパー 自重堂 防寒パイロットジャンパー 自重堂 1着 4,890 税込5,379 メーカーに違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06123887
2024-02-15
用途:
用務員の作業中

風を通さなくて暖かいです。着心地も軽くて作業しやすいです。

対象商品:
06123896
2015-12-18
用途:
土木工事
建設業・工事業

軽くて暖かくとても着やすいです。作業もしやすいので満足してます。

対象商品:
06123871
2015-01-11
用途:
仕事
マキタサイクル 様

大変暖かく軽いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする